NOSTOTUOTTEET LPT4W-040-36 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä pohja, kapasiteetti 4000 lbs, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZD

LIFT PRODUCTS LPT4W-040-36 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 4000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YZD Malli: LPT4W-040-36

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,124.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko46.75 "x 48"
Koko4000 lbs.
Max. Korkeus43 "
Korin suurin koko72 "x 72"
Min. Korkeus7.25 "
Pystysuora matka36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 423
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT-040-36 Saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 4000 lbs, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YXD LPT-040-3624 "x 48"48 "x 72"€6,188.32
NOSTOTUOTTEET LPT3W-040-36 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä pohja, 4000 lbs kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYE LPT3W-040-3634.75 "x 48"60 "x 72"€7,568.59
NOSTOTUOTTEET LPT-040-36-XXL Saksipöytä, kaksinkertainen pitkä, kapasiteetti 4000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa | CE8ZAZ LPT-040-36-XXL-48 "x 144"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPT-040-36-XXW Saksipöytä, kaksinkertainen leveä, kapasiteetti 4000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa | CE8ZBX LPT-040-36-XXW-96 "x 74"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT4W-040-36 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 4000 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa
€8,124.14 / yksikkö