Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73101000 volframipisteviivan suorakulmio 5 tuuman pituus | AH8FYJ 38RJ63

SIMONDS 73101000 Volframipisteviila suorakulmio, 5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8FYJ Malli: 73101000Ristiviite: 38RJ63

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVolframipistetiedosto
LeikkaustyyppiSäännöllinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluSisäänrakennettu
Pituus5"
KuvioAmerikkalainen
Profiili nimiTasainen
Profiilin muotoSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)1.02
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73101000 Volframipisteviila suorakulmio, 5 tuuman pituus
€11.26 / yksikkö