NOSTOTUOTTEET LPT3W-050-48 Saksilla nostettava pöytä, 36 tuuman leveä alusta, 5000 paunan kapasiteetti, 55 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYP

LIFT PRODUCTS LPT3W-050-48 saksinostopöytä, 36 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 5000 lbs, maksimikorkeus 55 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YYP Malli: LPT3W-050-48

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,267.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko34.75 "x 64"
Koko5000 lbs.
Max. Korkeus55 "
Korin suurin koko60 "x 96"
Min. Korkeus7.5 "
Pystysuora matka48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 510.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMax. KorkeusKorin suurin kokoHinta
LIFT-TUOTTEET LPT-050-48 saksilava, vakio, kapasiteetti 5000 paunaa, maksimikorkeus 55 tuumaa | CE8YXN LPT-050-4825 "x 64"55 "48 "x 96"€8,618.11
NOSTOTUOTTEET LPT4W-050-48 saksilla nostettava pöytä, 48 tuuman leveä alusta, 5000 paunan kapasiteetti, 55 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZN LPT4W-050-4846.75 "x 64"55 "72 "x 96"€11,268.41
NOSTOTUOTTEET LPT-050-48-XXH saksilava, kaksinkertainen korkea, kapasiteetti 5000 paunaa, enimmäiskorkeus 62 tuumaa | CE8ZAD LPT-050-48-XXH32 "x 36"62 "48 "x 60"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT3W-050-48 saksinostopöytä, 36 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 5000 lbs, maksimikorkeus 55 tuumaa
€10,267.57 / yksikkö