NOSTOTUOTTEET LPT3W-020-48 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä pohja, 2000 lbs kapasiteetti, 55 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYJ

LIFT PRODUCTS LPT3W-020-48 saksinostopöytä, 36 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 2000 lbs, maksimikorkeus 55 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YYJ Malli: LPT3W-020-48

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,182.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko34.75 "x 64"
Koko2000 lbs.
Max. Korkeus55 "
Korin suurin koko60 "x 96"
Min. Korkeus7.5 "
Pystysuora matka48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 432
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMax. KorkeusKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT-020-48 Saksinostopöytä, Vakio, 2000 Lbs Kapasiteetti, 55 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YXH LPT-020-4825 "x 64"55 "48 "x 96"€7,419.68
NOSTOTUOTTEET LPT4W-020-48 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä pohja, 2000 lbs kapasiteetti, 55 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZH LPT4W-020-4846.75 "x 64"55 "72 "x 96"€9,830.86
NOSTOTUOTTEET LPT-020-48-XXH Saksipöytä, kaksinkertainen korkea, kapasiteetti 2000 lbs, maksimikorkeus 62 tuumaa | CE8YZY LPT-020-48-XXH32 "x 36"62 "48 "x 60"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPT-020-48-XXL Saksipöytä, kaksinkertainen pitkä, kapasiteetti 2000 lbs, maksimikorkeus 55 tuumaa | CE8ZBE LPT-020-48-XXL-55 "48 "x 192"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPT-020-48-XXW Saksipöytä, kaksinkertainen leveä, kapasiteetti 2000 paunaa, maksimikorkeus 55 tuumaa | CE8ZCC LPT-020-48-XXW-55 "96 "x 98"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT3W-020-48 saksinostopöytä, 36 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 2000 lbs, maksimikorkeus 55 tuumaa
€9,182.25 / yksikkö