NOSTOTUOTTEET LPT-050-24 saksilava, vakio, kapasiteetti 5000 paunaa, maksimikorkeus 31 tuumaa | CE8YWX

LIFT PRODUCTS LPT-050-24 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 5000 lbs, maksimikorkeus 31 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YWX Malli: LPT-050-24

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,874.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko24 "x 36"
Koko5000 lbs.
Max. Korkeus31 "
Korin suurin koko48 "x 60"
Min. Korkeus7"
Pystysuora matka24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 330.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LPT-050-24-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKokoMax. KorkeusKorin suurin kokoPystysuora matkaHinta
LIFT-TUOTTEET LPT-020-24 saksilava, vakio, kapasiteetti 2000 paunaa, korkein 31 tuumaa | CE8YWR LPT-020-2424 "x 36"2000 lbs.31 "48 "x 60"24 "€6,135.34
NOSTOTUOTTEET LPT-025-24 saksilava, vakio, kapasiteetti 2500 paunaa, maksimikorkeus 31 tuumaa | CE8YWT LPT-025-2424 "x 36"2500 lbs.31 "48 "x 60"24 "€6,174.00
NOSTOTUOTTEET LPT-030-24 Saksetason nostopöytä, vakio, kapasiteetti 3000 kg, enimmäiskorkeus 31 tuumaa | CE8YWU LPT-030-2424 "x 36"3000 lbs.31 "48 "x 60"24 "€6,544.84
NOSTOTUOTTEET LPT-035-24 saksilava, vakio, kapasiteetti 3500 paunaa, maksimikorkeus 31 tuumaa | CE8YWV LPT-035-2424 "x 36"3500 lbs.31 "48 "x 60"24 "€6,589.23
NOSTOTUOTTEET LPT-040-24 saksilava, vakio, kapasiteetti 4000 paunaa, maksimikorkeus 31 tuumaa | CE8YWW LPT-040-2424 "x 36"4000 lbs.31 "48 "x 60"24 "€6,633.61
NOSTOTUOTTEET LPT-060-24 saksilava, vakio, kapasiteetti 6000 lbs, maksimikorkeus 31 tuumaa | CE8YWY LPT-060-2424 "x 36"6000 lbs.31 "48 "x 60"24 "€7,149.07
NOSTOTUOTTEET LPT-045-36 saksilava, vakio, kapasiteetti 4500 paunaa, maksimikorkeus 43 tuumaa | CE8YXE LPT-045-3624 "x 48"4500 lbs.43 "48 "x 72"36 "€6,363.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-050-24 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 5000 lbs, maksimikorkeus 31 tuumaa
€6,874.16 / yksikkö