Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0155.4081X20 Star Grip -nuppi M8 Ulkoinen 0.78 1.77 1.57 L | AC9GWK 3GHR5

KIPP K0155.4081X20 Star Grip Nuppi M8 Ulkoinen 0.78 1.77 1.57 L

Varastossa
Tuote: AC9GWK Malli: K0155.4081X20Ristiviite: 3GHR5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija1.57 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.77 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliL
Kierteen kokoM8
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusRuuvin pituusTyyliTyyppiHinta
KIPP K0155.208 Star Grip -nuppi M8 Sisäinen 0.98 1.57 K | AC8RZX 3DFT3 K0155.2081.57 "0.98 "-KSisäinen säie€4.49
KIPP K0155.4081X15 Star Grip -nuppi M8 Ulkoinen 0.59 1.57 1.57 L | AC9GWH 3GHR3 K0155.4081x151.57 "1.57 "0.59 "LUlkoinen ketju€5.11
KIPP K0155.4081X25 Star Grip -nuppi M8 Ulkoinen 0.99 1.99 1.57 L | AC9GWM 3GHR7 K0155.4081x251.57 "1.99 "0.99 "LUlkoinen ketju€4.91
KIPP K0155.4081X30 Star Grip -nuppi M8 Ulkoinen 1.18 2.16 1.57 L | AC9GWP 3GHR9 K0155.4081x301.57 "2.16 "1.18 "LUlkoinen ketju€5.38
KIPP K0155.4081X35 Star Grip -nuppi M8 Ulkoinen 1.38 2.36 1.57 L | AC9GWR 3GHT2 K0155.4081x351.57 "2.36 "1.38 "LUlkoinen ketju€6.06
KIPP K0155.4081X40 Star Grip -nuppi M8 Ulkoinen 1.57 2.56 1.57 L | AC9GWU 3GHT4 K0155.4081x401.57 "2.56 "1.57 "LUlkoinen ketju€5.41
KIPP K0155.4081X45 Star Grip -nuppi M8 Ulkoinen 1.77 2.75 1.57 L | AC9GWW 3GHT6 K0155.4081x451.57 "2.75 "1.77 "LUlkoinen ketju€5.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0155.4081X20 Star Grip Nuppi M8 Ulkoinen 0.78 1.77 1.57 L
€5.29 / yksikkö