NOSTOTUOTTEET LPT-040-48 sakset, vakio, kapasiteetti 4000 paunaa, maksimikorkeus 55 tuumaa | CE8YXM

LIFT PRODUCTS LPT-040-48 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 4000 lbs, maksimikorkeus 55 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YXM Malli: LPT-040-48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,447.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko25 "x 64"
Koko4000 lbs.
Max. Korkeus55 "
Korin suurin koko48 "x 96"
Min. Korkeus7.5 "
Pystysuora matka48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 425.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMax. KorkeusKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT3W-040-48 saksilla nostettava pöytä, 36 tuuman leveä pohja, 4000 paunan kapasiteetti, 55 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYN LPT3W-040-4834.75 "x 64"55 "60 "x 96"€10,203.14
NOSTOTUOTTEET LPT4W-040-48 saksilla nostettava pöytä, 48 tuuman leveä alusta, 4000 paunan kapasiteetti, 55 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZM LPT4W-040-4846.75 "x 64"55 "72 "x 96"€10,563.95
NOSTOTUOTTEET Saksinostopöytä LPT-040-48-XXH, kaksinkertainen korkea, kapasiteetti 4000 paunaa, enimmäiskorkeus 62 tuumaa | CE8ZAC LPT-040-48-XXH32 "x 36"62 "48 "x 60"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET LPT-040-48-XXL saksilla varustettu nostopöytä, kaksinkertainen, kapasiteetti 4000 paunaa, maksimikorkeus 55 tuumaa | CE8ZBG LPT-040-48-XXL-55 "48 "x 192"-
Tarjouspyyntö
NOSTOTUOTTEET Saksinostopöytä LPT-040-48-XXW, kaksinkertainen, kapasiteetti 4000 paunaa, maksimikorkeus 55 tuumaa | CE8ZCE LPT-040-48-XXW-55 "96 "x 98"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-040-48 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 4000 lbs, maksimikorkeus 55 tuumaa
€8,447.73 / yksikkö