NOSTOTUOTTEET LPT-035-36 saksilava, vakio, kapasiteetti 3500 paunaa, maksimikorkeus 43 tuumaa | CE8YXC

LIFT PRODUCTS LPT-035-36 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 3500 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YXC Malli: LPT-035-36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,010.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko24 "x 48"
Koko3500 lbs.
Max. Korkeus43 "
Korin suurin koko48 "x 72"
Min. Korkeus7.25 "
Pystysuora matka36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 344.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT3W-035-36 Saksilavat, 36 tuuman leveä pohja, 3500 paunan kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYD LPT3W-035-3634.75 "x 48"60 "x 72"€7,375.30
NOSTOTUOTTEET LPT4W-035-36 Saksilavat, 48 tuuman leveä pohja, 3500 paunan kapasiteetti, 43 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZC LPT4W-035-3646.75 "x 48"72 "x 72"€7,910.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-035-36 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 3500 lbs, maksimikorkeus 43 tuumaa
€6,010.77 / yksikkö