NOSTOTUOTTEET LPT-025-60 sakset, vakio, kapasiteetti 2500 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8YXR

LIFT PRODUCTS LPT-025-60 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 2500 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YXR Malli: LPT-025-60

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,478.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko25 "x 84"
Koko2500 lbs.
Max. Korkeus68 "
Korin suurin koko48 "x 108"
Min. Korkeus8"
Pystysuora matka60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 465.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT3W-025-60 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä pohja, kapasiteetti 2500 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8YYT LPT3W-025-6034.75 "x 84"60 "x 108"€11,710.84
NOSTOTUOTTEET LPT4W-025-60 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä alusta, 2500 paunan kapasiteetti, 68 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZR LPT4W-025-6046.75 "x 84"72 "x 108"€12,655.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-025-60 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 2500 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa
€10,478.05 / yksikkö