NOSTOTUOTTEET LPT4W-025-60 Saksinostopöytä, 48 tuuman leveä alusta, 2500 paunan kapasiteetti, 68 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZR

LIFT PRODUCTS LPT4W-025-60 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 2500 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YZR Malli: LPT4W-025-60

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,655.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko46.75 "x 84"
Koko2500 lbs.
Max. Korkeus68 "
Korin suurin koko72 "x 108"
Min. Korkeus8"
Pystysuora matka60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 657
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT-025-60 sakset, vakio, kapasiteetti 2500 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8YXR LPT-025-6025 "x 84"48 "x 108"€10,478.05
NOSTOTUOTTEET LPT3W-025-60 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä pohja, kapasiteetti 2500 paunaa, korkein 68 tuumaa | CE8YYT LPT3W-025-6034.75 "x 84"60 "x 108"€11,710.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT4W-025-60 saksinostopöytä, 48 tuumaa leveä pohja, kapasiteetti 2500 lbs, maksimikorkeus 68 tuumaa
€12,655.84 / yksikkö