Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL UU1602DX12 Web Sling Steel Unilink L12ft 2400lb W2in | AC7PCA 38T152

LIFT-ALL UU1602DX12 Web Sling Steel Unilink L12ft 2400lb W2in

Varastossa
Tuote: AC7PCA Malli: UU1602DX12Ristiviite: 38T152

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti4800 lb
Tukijalkakapasiteetti1900 lb
VäriKeltainen
Pituus12ft.
MateriaaliPolyesteri
Kerrosten lukumäärä1
Sling-luokitusTyyppi U
Rintareppu tyyppiUnilink (teräs)
Temp. alue200-astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti2400 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaKevyiden
Leveys2"
LankapäällysteLatex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiPystykytkimen kapasiteettiVerkkoluokkaLeveysVäriPituusHinta
LIFT-ALL UU1802NX10 Web-sidontateräs Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NLW 38R823 UU1802NX10200-astetta F6400 lb2500 lb3200 lbRaskas2"Keltainen10ft.€220.59
NOSTAA KAIKKI UU1802NX11 Verkkosilmukka Teräs Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NLX 38R824 UU1802NX11200-astetta F6400 lb2500 lb3200 lbRaskas2"Keltainen11ft.€228.02
LIFT-ALL UU1802NX12 Web-sidontateräs Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NLY 38R825 UU1802NX12200-astetta F6400 lb2500 lb3200 lbRaskas2"Keltainen12ft.€235.50
NOSTAA KAIKKI UU1802NX13 Verkkosilmukka Teräs Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NLZ 38R826 UU1802NX13200-astetta F6400 lb2500 lb3200 lbRaskas2"Keltainen13ft.€242.94
LIFT-ALL UU1802NX14 Web-sidontateräs Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NMA 38R827 UU1802NX14200-astetta F6400 lb2500 lb3200 lbRaskas2"Keltainen14ft.€250.52
LIFT-ALL UU1802NX15 Web-sidontateräs Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NMB 38R828 UU1802NX15200-astetta F6400 lb2500 lb3200 lbRaskas2"Keltainen15ft.€257.91
LIFT-ALL UU1802NX16 Web-sidontateräs Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NMC 38R829 UU1802NX16200-astetta F6400 lb2500 lb3200 lbRaskas2"Keltainen16ft.€265.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL UU1602DX12 Web Sling Steel Unilink L12ft 2400lb W2in
€186.68 / yksikkö