Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL TS1802DX20 vetohihna L 20 jalan työkuormaraja 5300 paunaa. | AC7ZTK 39A399

LIFT-ALL TS1802DX20 Hinaushihna L 20 jalkaa Työkuormitusraja 5300 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7ZTK Malli: TS1802DX20Ristiviite: 39A399

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähinata hihna
Murtolujuus16,000 lb
VäriKeltainen
Pituus20ft.
MateriaaliPolyesteri
Nimellisteho5300 lb
Leveys2"
Työkuorman raja5300 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Verkon vetolujuus (16,000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusVäriTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL TS2802DX20 vetohihna L 20 jalan työkuormaraja 10700 paunaa. | AC7ZTN 39A404 TS2802DX2032,000 lbKeltainen10,700 lb€154.98
LIFT-ALL TS2802TX20 vetohihna L 20 jalan työkuormaraja 10700 paunaa. | AC7ZTR 39A407 TS2802TX2032,000 lbHopea10,700 lb€138.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL TS1802DX20 Hinaushihna L 20 jalkaa Työkuormitusraja 5300 Lb.
€89.97 / yksikkö