Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL TS2802DX20 vetohihna L 20 jalan työkuormaraja 10700 paunaa. | AC7ZTN 39A404

LIFT-ALL TS2802DX20 Hinaushihna L 20 jalkaa Työkuormitusraja 10700 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7ZTN Malli: TS2802DX20Ristiviite: 39A404

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähinata hihna
Murtolujuus32,000 lb
VäriKeltainen
Pituus20ft.
MateriaaliPolyesteri
Nimellisteho10,700 lb
Leveys2"
Työkuorman raja10,700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Verkon vetolujuus (32,000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusVäriTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL TS1802DX20 vetohihna L 20 jalan työkuormaraja 5300 paunaa. | AC7ZTK 39A399 TS1802DX2016,000 lbKeltainen5300 lb€89.97
LIFT-ALL TS2802TX20 vetohihna L 20 jalan työkuormaraja 10700 paunaa. | AC7ZTR 39A407 TS2802TX2032,000 lbHopea10,700 lb€138.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL TS2802DX20 Hinaushihna L 20 jalkaa Työkuormitusraja 10700 Lb.
€154.98 / yksikkö