Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL SHR3 Räikkä 3 tuumaa 15000 Lb. | AD3CZN 3YCV1

LIFT-ALL SHR3 Ratchet 3 tuumaa 15000 Lb.

Varastossa
Tuote: AD3CZN Malli: SHR3Ristiviite: 3YCV1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliTeräs
Murtolujuus15,000 lb
VäriKeltainen
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan leveys3"
Työkuorman raja15,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL SHR3 Ratchet 3 tuumaa 15000 Lb.
€129.32 / yksikkö