LIFT-ALL KEN90KX25 Roundsling Endless 25 Feet Pituus 90000 Lb Kapasiteetti | AC7XRR 38Z154

LIFT-ALL KEN90KX25 Roundsling Endless 25 jalkaa Pituus 90000 Lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC7XRR Malli: KEN90KX25Ristiviite: 38Z154

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,436.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä nauha
Korin kiinnityskapasiteetti180,000 lb
Tukijalkakapasiteetti72,000 lb
VärikoodiOranssi
Halkaisija2.5 "
Pituus25ft.
MateriaaliAramidi / Nylon
Rintareppu tyyppiLoputon
Temp. alue-60 - 350 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti90,000 lb
Leveys kuormitettuna3.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiHalkaisijaPituusMateriaaliPystykytkimen kapasiteettiLeveys kuormitettunaHinta
NOSTAA KAIKKI KEN100KX10 Pyöristettävä Endless 10 Jalan pituus 100000 Lb Kapasiteetti | AC7XKU 38Z017 100 KX10200,000 lb80,000 lb2.75 "10ft.Aramidi / Nylon100,000 lb4.25 "€4,536.75
LIFT-ALL KEN100KX12 Roundsling Endless 12 Feet Length 100000 Lb Kapasiteetti | AC7XKV 38Z018 100 KX12200,000 lb80,000 lb2.75 "12ft.Aramidi / Nylon100,000 lb4.25 "€5,802.73
LIFT-ALL KEN100KX14 Rallyling Endless 14 Feet Length 100000 Lb Kapasiteetti | AC7XKW 38Z019 100 KX14200,000 lb80,000 lb2.75 "14ft.Aramidi / Nylon100,000 lb4.25 "€6,742.67
LIFT-ALL KEN100KX16 Roundsling Endless 16 Feet Length 100000 Lb Kapasiteetti | AC7XKX 38Z020 100 KX16200,000 lb80,000 lb2.75 "16ft.Aramidi / Nylon100,000 lb4.25 "€7,682.55
LIFT-ALL KEN100KX18 Roundsling Endless 18 Feet Length 100000 Lb Kapasiteetti | AC7XKY 38Z021 100 KX18200,000 lb80,000 lb2.75 "18ft.Aramidi / Nylon100,000 lb4.25 "€8,622.38
LIFT-ALL KEN100KX20 Roundsling Endless 20 Feet Length 100000 Lb Kapasiteetti | AC7XKZ 38Z022 100 KX20200,000 lb80,000 lb2.75 "20ft.Aramidi / Nylon100,000 lb4.25 "€7,736.73
LIFT-ALL KEN100KX25 Roundsling Endless 25 Feet Length 100000 Lb Kapasiteetti | AC7XLA 38Z023 100 KX25200,000 lb80,000 lb2.75 "25ft.Aramidi / Nylon100,000 lb4.25 "€9,724.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL KEN90KX25 Roundsling Endless 25 jalkaa Pituus 90000 Lb Kapasiteetti
€10,436.04 / yksikkö