Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL HH130 Letkuviittimen letkun tunnus 1/4 - 2 tuuman pituus 30 | AC7ZRY 39A388

LIFT-ALL HH130 Letkuriimu Letkun Id 1/4 - 2 tuumaa Pituus 30

Varastossa
Tuote: AC7ZRY Malli: HH130Ristiviite: 39A388

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun riimu
Letku sisäpuolella Dia.1/4 - 2 "
Pituus30 "
Max. Työpaine26,000 1 @ 4/XNUMX "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL HH130 Letkuriimu Letkun Id 1/4 - 2 tuumaa Pituus 30
€14.61 / yksikkö