Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL GBS2N -kaasupullo, kaksois 1000 Lb. | AC7ZRX 39A387

LIFT-ALL GBS2N Kaasupullon Sling Dual 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7ZRX Malli: GBS2NRistiviite: 39A387

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,547.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullon rintareppu
rakentaminenPolyesterihihna
Rummun kapasiteetti1000 lb
Suorittaa loppuunKeltainen lateksi
Kantavuus1000 lb
Maks. Hissi1000 lb
TyyppiDual

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenTyyppiHinta
LIFT-ALL GBS1N -kaasupullo, yksi 1000 lb | AC7ZRW 39A386 GBS1NNylon nauhatYksi€1,007.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL GBS2N Kaasupullon Sling Dual 1000 Lb.
€1,547.33 / yksikkö