Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EE2602NFX3 verkkohihna, 3 Ft hihnan pituus, 4800 Lb pystysuoran vetokoukun kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CR9JWA Malli: EE2602NFX3Ristiviite: 8EVL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveysKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiTemp. aluePystykytkimen kapasiteettiLeveysSilmien pituusPituusHinta
LIFT-ALL DSV602DX36IN Sling Pystyrumpu W2in | AD7WYN 4GY52 DSV602DX36IN---200-astetta F-2"36 "-€148.42
LIFT-ALL DSH601D Sling Vaakarumpu | AD7WYP 4GY53 DSH601D---200-astetta F-1"--€363.81
LIFT-ALL EE2812TFX26 Web Sling kaksikerroksinen 26 jalkaa AF4XMD 9NUP3 EE2812TFX26-------26ft.€1,851.83
LIFT-ALL EE2603NFX12 12 jalkaa Flat Eye and Eye - Tyyppi 3 Web Sling, Nylon, kerrosten lukumäärä 2, 3 tuumaa W | CD2HFQ 9KEM3 EE2603NFX123"13,200 lb5280 lb-60 astetta F - 200 astetta F6600 lb-11 "12ft.€69.38
LIFT-ALL EE2801NFX12 Web Sling, 12 jalkaa, tasainen silmukka ja silmukka, nailon, kerrosten lukumäärä 2, 1 tuuman leveys | CD3RLZ 8EPC5 EE2801NFX121"6400 lb2500 lb-60 astetta F - 200 astetta F3200 lb-8.5 "12ft.€52.01
LIFT-ALL EE1603NFX12 Web Sling, 12 Ft. Pituus, 3 tuumaa leveys, nailon, keltainen | CH6PBY 9PZT2 EE1603NFX123"7200 lbs.2900 lbs.-60 - 200 astetta F3600 lbs.-11 "12 ft.€80.29
Tarjouspyyntö
LIFT-ALL EE2603NFX3 Web Sling, 3 Ft. Pituus, Nylon, 2 kerrosta, 3 tuumaa leveys | CH6PBZ 9R097 EE2603NFX33"13200 lbs.5280 lbs.-60 - 200 astetta F6600 lbs.-11 "3 ft.€51.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EE2602NFX3 verkkohihna, 3 Ft hihnan pituus, 4800 Lb pystysuoran vetokoukun kapasiteetti
€29.82 / yksikkö