Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOSTA KAIKKI EE2601NFX19 Verkkosilmä ja silmä L19ft 2400lb W1in | AC7TNA 38U987

LIFT-ALL EE2601NFX19 Web Sling Eye And Eye L19ft 2400lb W1in

Varastossa
Tuote: AC7TNA Malli: EE2601NFX19Ristiviite: 38U987

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti4800 lb
Tukijalkakapasiteetti1900 lb
VäriKeltainen
Silmien pituus8.5 "
Pituus19ft.
MateriaaliNylon
Kerrosten lukumäärä2
Sling-luokitusTyyppi 3
Rintareppu tyyppiTasainen silmä ja silmä
Temp. alue200-astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti2400 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaKevyiden
Leveys1"
LankapäällysteLatex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRintareppu tyyppiKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiTemp. aluePystykytkimen kapasiteettiVerkkoluokkaLeveysVäriHinta
LIFT-ALL EE1802TFX6 Silmasilmä 6ft L 3200lb W2in | AA8TVJ 1A597 EE1802TFX6Tasainen silmä ja silmä6,400 lbs.2500 lb-50 - 200 astetta F3200 lbRaskas2"Hopea€39.03
LIFT-ALL EE1802TFX8 Silmasilmä 8ft L 3200lb W2in | AA8TVK 1A598 EE1802TFX8Tasainen silmä ja silmä6400 lb2500 lb-50 - 200 astetta F3200 lbRaskas2"Hopea€49.86
LIFT-ALL EE1803TFX6 Silmasilmä 6 silmän pituus 4400 paunaa | AA8TVL 1A599 EE1803TFX6Tasainen silmä ja silmä9,600 lbs.3800 lb-50 - 200 astetta F4800 lbRaskas3"Hopea€66.07
LIFT-ALL EE1804TFX8 Silmasilmä 8 silmän pituus 6400 paunaa | AA8TVM 1A600 EE1804TFX8Tasainen silmä ja silmä12,800 lbs.5000 lb-50 - 200 astetta F6400 lbRaskas4"Hopea€91.80
LIFT-ALL EE1602DFX20 silmäsilmä 20 jalan pituus 2400 paunaa | AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20Tasainen silmä ja silmä4,800 lbs.1900 lb-50 - 200 astetta F2400 lbKevyiden2"Keltainen€46.62
LIFT-ALL EE1603DFX20 silmäsilmä 20 jalan pituus 3600 paunaa | AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20Tasainen silmä ja silmä7,200 lbs.2900 lb-50 - 200 astetta F3600 lbKevyiden3"Keltainen€75.76
LIFT-ALL EE1604DFX10 Silmasilmä 10ft L 4800lb Kapasiteetti W 4in | AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10Tasainen silmä ja silmä9,600 lbs.3800 lb-50 - 200 astetta F4800 lbKevyiden4"Keltainen€61.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL EE2601NFX19 Web Sling Eye And Eye L19ft 2400lb W1in
€80.40 / yksikkö