Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 932SGGW10X10 Ketjuhihna G100SGG 9/32 tuumaa 10 jalkaa | AH6XLC 36LG56

LIFT-ALL 932SGGW10X10 ketjuhihna G100SGG 9/32 tuumaa 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH6XLC Malli: 932SGGW10X10Ristiviite: 36LG56

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€416.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
LiitetyyppiTartu koukkuun kummastakin päästä
Ketjun koko9 / 32 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPäällystetty
Luokka100
Pituus10ft.
MateriaaliAlloy Steel
Ketjujen määrä1
Kaiken kattavuus10 ft.
Yksi kapasiteetti4300 lb
Rintareppu tyyppiSGG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8925
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLiitetyyppiKetjun kokoMateriaaliKetjujen määräKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL 58DOSW10X10 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5 / 8in 10 jalkaa | AC7XDY 38Y859 58DOSW10X1010ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs210 ft.DOS39,100 lb€3,053.39
LIFT-ALL 58DOSW10X12 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5 / 8in 12 jalkaa | AC7XDZ 38Y860 58DOSW10X1212ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs212 ft.DOS39,100 lb€3,358.71
LIFT-ALL 58DOSW10X14 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5 / 8in 14 jalkaa | AC7XEA 38Y861 58DOSW10X1414ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs214 ft.DOS39,100 lb€3,664.01
LIFT-ALL 58DOSW10X16 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5 / 8in 16 jalkaa | AC7XEB 38Y862 58DOSW10X1616ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs216 ft.DOS39,100 lb€3,969.41
LIFT-ALL 58DOSW10X18 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5 / 8in 18 jalkaa | AC7XEC 38Y863 58DOSW10X1818ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs218 ft.DOS39,100 lb€4,274.68
LIFT-ALL 58DOSW10X20 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5 / 8in 20 jalkaa | AC7XED 38Y864 58DOSW10X2020ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs220 ft.DOS39,100 lb€4,580.01
LIFT-ALL 58DOSW10X5 ketjusilmukka kaksoisjalka 39100 Lb 5/8 tuumaa 5 jalkaa | AC7XEE 38Y865 58DOSW10X55ft.Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut5 / 8 "Teräs25 ft.DOS39,100 lb€2,290.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 932SGGW10X10 ketjuhihna G100SGG 9/32 tuumaa 10 jalkaa
€416.15 / yksikkö