MAGLINER VR39032 Kävelyramppi 3000 Lb ylös - 9 tuumaa | AF7CUF 20UZ32

MAGLINER VR39032 kävelyramppi 3000 Lb ylös - 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7CUF Malli: VR39032Ristiviite: 20UZ32

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€800.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Laivan kansiLiukumaton
Lopeta tyyliEsiliinan loppu
Kantavuus3000 lb
MateriaaliAlumiini
Nettopaino43 lb
Kokonaispituus3ft.
kokonaisleveys39.5 "
HuoltokorkeusalueJopa 9 "
Sivukiskon korkeus4-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7616995090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaivan kansiKantavuusNettopainoKokonaispituuskokonaisleveysHuoltokorkeusalueHinta
MAGLINER 1FC73 kävelyrampin esiliinan pää 2800 lb 28-3 / 4 tuumaa x 6 jalkaa | AA9UFA 1FC73Kaksoishammas2800 lb57 lb6ft.28.75 "2 - 21 "€990.83
Tarjouspyyntö
MAGLINER 1FC74 kävelyrampin esiliinan pää 2500 lb 28-3 / 4 tuumaa x 8 jalkaa | AA9UFB 1FC74Kaksoishammas2500 lb78 lb8ft.28.75 "2 - 31 "€1,060.13
Tarjouspyyntö
MAGLINER VR29102 kävelyrampin esiliinan pää 2200 lb 28-3 / 4 tuumaa x 10 jalkaa | AF3PLW 8AHR7 VR29102Kaksoishammas2200 lb93 lb10ft.28.75 "37 "€1,367.81
Tarjouspyyntö
MAGLINER VR29122 kävelyrampin esiliinan pää 1900 lb 28-3 / 4 tuumaa x 12 jalkaa | AF4GXU 8WPA7 VR29122Kaksoishammas1900 lb110 lb12ft.28.75 "46 "€1,441.11
Tarjouspyyntö
MAGLINER VR29162 kävelyrampin esiliinan pää 1000 lb 28-3 / 4 tuumaa x 16 jalkaa | AF4YBT 9PPK9 VR29162Kaksoishammas1000 lb147 lb16ft.28.75 "61 "€1,575.13
Tarjouspyyntö
MAGLINER VR29032 Kävelyramppi 3000 lb ylös - 9 tuumaa | AF7CTZ 20UZ26 VR29032Liukumaton3000 lb36 lb3ft.28.75 "Jopa 9 "€689.60
MAGLINER VR29042 kävelyramppi 3000 Lb ylös - 12 tuumaa | AF7CUA 20UZ27 VR29042Liukumaton3000 lb41 lb4ft.28.75 "Jopa 12 "€771.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLINER VR39032 kävelyramppi 3000 Lb ylös - 9 tuumaa
€800.76 / yksikkö