WALTER F2234.B.100.Z08.06 kääntyvä jyrsin F2234b100z0806

  • Malli: F2234.B.100.Z08.06

  • Tuotenumero: AD6CCY

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V565

Varastossa
€ 1,133.69 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,133.69/ yksikkö
Qty:
€ 1,133.69

Tuotteen tiedot:

materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä8
Kokonaispituus1.968 "
Ikävystyttää1.260 "
NimistöF2234.B.100.Z08.06
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija3.937 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
eräKäännettävä jyrsin
PuristinFS1035
KiinnitysruuviFS359 (Torx 15)
Leikkauspituus0.236 "
Varsi Dia.1.26

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)10.52
Laivan leveys (cm)10.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.100.Z08.06 kääntyvä jyrsin F2234b100z0806

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa