Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 5LKI jousilukko ruostumatonta terästä 5 T | AC7ZRK 39A374

LIFT-ALL 5LKI Jousisalpa ruostumaton teräs 5 T

Varastossa
Tuote: AC7ZRK Malli: 5LKIRistiviite: 39A374

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko
VäriLuonnollinen
Mitat A2-13/32
Mitat B1-13 / 32 "
Mitat C3 / 16 "
Mitat D11 / 16 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kaupan koko5 t

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DKaupan kokoHinta
LIFT-ALL 1LKI jousilukko ruostumatonta terästä 1 T | AC7ZRD 39A368 1LKI1.5 "21 / 32 "1 / 8 "13 / 32 "1 t€3.32
LIFT-ALL 112LKI jousilukko ruostumatonta terästä 1-1 / 2 T | AC7ZRE 39A369 112LKI1-13 / 16 "3 / 4 "3 / 16 "15 / 32 "1-1 / 2 t€3.65
LIFT-ALL 2LKI jousilukko ruostumatonta terästä 2 T | AC7ZRF 39A370 2LKI1-13 / 16 "7 / 8 "5 / 32 "17 / 32 "2 t€4.16
LIFT-ALL 3LKI jousilukko ruostumatonta terästä 3 T | AC7ZRJ 39A373 3LKI2"1"3 / 16 "17 / 32 "3 t€4.42
LIFT-ALL 7LKI jousilukko ruostumatonta terästä 7 T | AC7ZRL 39A375 7LKI3"1-9 / 16 "3 / 16 "25 / 32 "7 t€12.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 5LKI Jousisalpa ruostumaton teräs 5 T
€6.31 / yksikkö