LIFT-ALL 38I2LBX14 Rintarengasvaijeri 14 jalkaa, pituus 5000 Lb @ 60 | AC7YVN 38Z755

LIFT-ALL 38I2LBX14 nostovaijeri 14 jalkaa pituus 5000 lb @ 60

Varastossa
Tuote: AC7YVN Malli: 38I2LBX14Ristiviite: 38Z755

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Pituus14ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.3 / 8 "
Sling-luokitus5000 paunaa @ 60 astetta
Rintareppu tyyppiKaksi jalka suitset
Temp. alue-60 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.895
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LIFT-ALL 382LBX10 sidontalangan vaijeri 10 jalan pituus 5000 Lb @ 60 | AC7YTM 38Z708 382LBX1010ft.€546.64
LIFT-ALL 382LBX11 -rintaköysi 11 jalkaa, pituus 5000 Lb @ 60 | AC7YTN 38Z709 382LBX1111ft.€614.91
LIFT-ALL 382LBX12 sidontalangan vaijeri 12 jalan pituus 5000 lb @ 60 | AC7YTP 38Z710 382LBX1212ft.€636.41
LIFT-ALL 382LBX13 Rintarengasvaijeri 13 jalkaa, pituus 5000 Lb @ 60 | AC7YTQ 38Z711 382LBX1313ft.€657.81
LIFT-ALL 382LBX14 Rintarengasvaijeri 14 jalkaa, pituus 5000 Lb @ 60 | AC7YTR 38Z712 382LBX1414ft.€679.30
LIFT-ALL 382LBX15 kantolankaköysi 15 jalan pituus 5000 lb @ 60 | AC7YTT 38Z713 382LBX1515ft.€700.70
LIFT-ALL 382LBX16 kantolanka 16 jalkaa, pituus 5000 Lb @ 60 | AC7YTU 38Z714 382LBX1616ft.€713.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 38I2LBX14 nostovaijeri 14 jalkaa pituus 5000 lb @ 60
€430.99 / yksikkö