LIFT-ALL 34I2LBX13 rintarengasvaijeri 13 jalkaa, pituus 19400 lb @ 60 | AC7YRK 38Z682

LIFT-ALL 34I2LBX13 nostovaijeri 13 jalkaa pituus 19400 lb @ 60

Varastossa
Tuote: AC7YRK Malli: 34I2LBX13Ristiviite: 38Z682

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,336.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Pituus13ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.3 / 4 "
Sling-luokitus19,400 paunaa @ 60 astetta
Rintareppu tyyppiKaksi jalka suitset
Temp. alue-60 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.385
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LIFT-ALL 342LBX10 sidontavaijeri 10 jalan pituudella 19400 Lb @ 60 | AC7YPH 38Z634 342LBX1010ft.€1,902.77
LIFT-ALL 342LBX11 -rintaköysi 11 jalan pituudella 19400 Lb @ 60 | AC7YPJ 38Z635 342LBX1111ft.€1,948.30
LIFT-ALL 342LBX12 sidontalangan vaijeri 12 jalan pituus 19400 Lb @ 60 | AC7YPK 38Z636 342LBX1212ft.€1,993.82
LIFT-ALL 342LBX13 kantolanka 13 jalan pituutta 19400 Lb @ 60 | AC7YPL 38Z637 342LBX1313ft.€2,039.27
LIFT-ALL 342LBX14 Rintarengasvaijeri 14 jalkaa 19400 Lb @ 60 | AC7YPM 38Z638 342LBX1414ft.€2,084.64
LIFT-ALL 342LBX15 kantolanka 15 jalan pituudella 19400 Lb @ 60 | AC7YPN 38Z639 342LBX1515ft.€2,130.07
LIFT-ALL 342LBX16 kantolanka 16 jalkaa, pituus 19400 lb @ 60 | AC7YPP 38Z640 342LBX1616ft.€2,175.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 34I2LBX13 nostovaijeri 13 jalkaa pituus 19400 lb @ 60
€1,336.41 / yksikkö