LIFT-ALL 1EZEEX8 Rintaköysi 8 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 13800 Lb | AC7YNA 38Z604

LIFT-ALL 1EZEEX8 nostovaijeri 8 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 13800 lb

Varastossa
Tuote: AC7YNA Malli: 1EZEEX8Ristiviite: 38Z604

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€577.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Korin kiinnityskapasiteetti28,000 lb
Tukijalkakapasiteetti9400 lb
Pituus8ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.1"
Rintareppu tyyppiSilmä ja silmä
Temp. alue-60 - 400 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti13,800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.69
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiKöysi Dia.Pystykytkimen kapasiteettiHinta
LIFT-ALL 12EZEEX8 Sling vaijeri 8 jalkaa pituus pystysuunnassa Kapasiteetti 3800 Lb | AC7YFV 38Z459 12 EZEEX87400 lb2600 lb1 / 2 "3800 lb€129.94
LIFT-ALL 14EZEEX8 -rintaköysi 8 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 1000 lb | AC7YKT 38Z550 14 EZEEX82000 lb680 lb1 / 4 "1000 lb€81.28
LIFT-ALL 34EZEEX8 -rintaköysi 8 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 8200 lb | AC7YRF 38Z678 34 EZEEX816,200 lb5600 lb3 / 4 "8200 lb€314.03
LIFT-ALL 38EZEEX8 Sling vaijeri 8 jalkaa pituus pystysuunnassa Kapasiteetti 2200 Lb | AC7YVJ 38Z751 38 EZEEX84400 lb1480 lb3 / 8 "2200 lb€90.35
LIFT-ALL 58EZEEX8 -rintaköysi 8 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 5600 Lb | AC7YYP 38Z826 58 EZEEX811,000 lb3800 lb5 / 8 "5600 lb€191.84
LIFT-ALL 12I2LBX4 vaijeriliina, 1/2 tuuman köyden halkaisija, 4 jalkaa hihnan pituus, 5 | CR9KEA 9CTT1 12I2LBX4----€436.58
LIFT-ALL 12I2LBX5 vaijeriliina, 1/2 tuuman köyden halkaisija, 5 jalkaa hihnan pituus, 5 | CR9KEB 9PXG8 12I2LBX5----€452.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 1EZEEX8 nostovaijeri 8 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 13800 lb
€577.71 / yksikkö