SQUARE D Valetut kotelon katkaisijat: LXI-sarja, 3-napainen, 600 V


Suodattaa
AIC-luokitus: 200 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: LXXI , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
LXI36400G
400A-
Tarjouspyyntö
A
LXI36600
600A€14,079.79
Tarjouspyyntö

Valetut kotelon katkaisijat: LXI-sarja, 3-napainen, 600 V

Neliön D LXI -sarjan katkaisijat on suunniteltu keskeyttämään piirit, jotka ylittävät ympäristön käyttölämpötilan. Näissä laitteissa on kiinteä elektroninen laukaisuyksikkö, jossa on virta-anturit, Micrologic-prosessori ja laukaisuyksikkö, joka tarjoaa hetkelliset ja aikaviiveiset virranrajoitustoiminnot. Ne on integroitu I-Line-tyyppiseen plug-in-suunnitteluun, mikä varmistaa asennuksen helppouden ja kuorman puoleiset korvakkeet vaivatonta johdotusta varten. Valitse laaja valikoima näistä virranrajoittimista, joiden ampeeriluokka on 400A ja 600A päällä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?