LIFT-ALL 122LBX11 -rintaköysi 11 jalkaa, pituus 8800 Lb @ 60 | AC7YDW 38Z414

LIFT-ALL 122LBX11 Sling vaijeri 11 jalkaa pituus 8800 Lb @ 60

Varastossa
Tuote: AC7YDW Malli: 122LBX11Ristiviite: 38Z414

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€801.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Pituus11ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.1 / 2 "
Sling-luokitus8800 paunaa @ 60 astetta
Rintareppu tyyppiKaksi jalka suitset
Temp. alue-60 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.045
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LIFT-ALL 122LBX12 -rintaköysi 12 jalkaa, pituus 8800 lb @ 60 | AC7YDX 38Z415 122LBX1212ft.€832.18
NOSTA KAIKKI 122LBX13 Rintalanka 13 jalan pituus 8800 Lb @ 60 | AC7YDY 38Z416 122LBX1313ft.€857.54
NOSTA KAIKKI 122LBX14 Rintalanka 14 jalan pituus 8800 Lb @ 60 | AC7YDZ 38Z417 122LBX1414ft.€882.91
LIFT-ALL 122LBX15 kantolankaköysi 15 jalan pituus 8800 lb @ 60 | AC7YEA 38Z418 122LBX1515ft.€908.30
LIFT-ALL 122LBX16 kantolankavaijeri 16 jalkaa, pituus 8800 lb @ 60 | AC7YEB 38Z419 122LBX1616ft.€933.58
LIFT-ALL 122LBX17 kantolanka 17 jalan pituudeltaan 8800 lb @ 60 | AC7YEC 38Z420 122LBX1717ft.€958.89
NOSTA KAIKKI 122LBX18 Rintalanka 18 jalan pituus 8800 Lb @ 60 | AC7YED 38Z421 122LBX1818ft.€984.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 122LBX11 Sling vaijeri 11 jalkaa pituus 8800 Lb @ 60
€801.85 / yksikkö