Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAPAUSPUMPUT ADC-1 Automaattinen soittimen hallinta | AD7CNH 4DKK5

LIBERTY PUMPS ADC-1 Auto Dialer Control

Varastossa
Tuote: AD7CNH Malli: ADC-1Ristiviite: 4DKK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€750.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen numerovalitsimen hallinta
Syvyys4"
ToimintoIlmoittaa hälytyksestä, joka on valittu suoraan puhelimeesi
Korkeus4"
vaatiiApukontaktit olemassa olevassa hälytyksessä tai ohjauspaneelissa
Jännite120 VAC-sovitin, 9 V: n pariston varmuuskopiointi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8517690000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: LED-näyttö. Voi peräkkäin soittaa jopa 4 puhelinnumeroa. Toimittaa jopa 16 sekunnin viestin, jonka voit tallentaa. Kyky ohjelmoida tauko ja punta (#) -ääni valintasarjaan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS ADC-1 Auto Dialer Control
€750.13 / yksikkö