LANSING FORGE LAF-18 Wedge Point Pry Bar 60 tuuman pituus HCS Sininen | AH6VPP 36HV57

LANSING FORGE LAF-18 Wedge Point Pry Bar 60 tuuman pituus HCS Sininen

Varastossa
Tuote: AH6VPP Malli: LAF-18Ristiviite: 36HV57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€104.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Point Pry -baari
Värisininen
Halkaisija1.25 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys1.25 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Paksuus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
LANSING FORGE LAF-10 Wedge Point Pry Bar 48 tuuman pituus HCS Sininen | AH6VPN 36HV56 LAF-101.125 "48 "1.125 "1.125 "€80.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LANSING FORGE LAF-18 Wedge Point Pry Bar 60 tuuman pituus HCS Sininen
€104.06 / yksikkö