Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LANSING FORGE LAF-10 Wedge Point Pry Bar 48 tuuman pituus HCS Sininen | AH6VPN 36HV56

LANSING FORGE LAF-10 Wedge Point Pry Bar 48 tuuman pituus HCS Sininen

Varastossa
Tuote: AH6VPN Malli: LAF-10Ristiviite: 36HV56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Point Pry -baari
Värisininen
Halkaisija1.125 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys1.125 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Paksuus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)2.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
LANSING FORGE LAF-18 Wedge Point Pry Bar 60 tuuman pituus HCS Sininen | AH6VPP 36HV57 LAF-181.25 "60 "1.25 "1.25 "€104.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LANSING FORGE LAF-10 Wedge Point Pry Bar 48 tuuman pituus HCS Sininen
€80.75 / yksikkö