Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LANSING FORGE 332312 Puristuspistetanko 26 tuuman pituus HCS Sininen | AH6VPU 36HV61

LANSING FORGE 332312 Puristuskohtatanko 26 tuuman pituus HCS Sininen

Varastossa
Tuote: AH6VPU Malli: 332312Ristiviite: 36HV61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNipistyspalkki
Värisininen
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys3 / 4 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5876
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LANSING FORGE 332312 Puristuskohtatanko 26 tuuman pituus HCS Sininen
€44.95 / yksikkö