LEWISBINS SN2716-11 Sininen pino ja pesälaatikko 30-5/8 tuumaa pituus sininen | AB6GUP 21P641

LEWISBINS SN2716-11 Sininen pino ja pesälaatikko, 30-5/8 tuumaa pitkä, sininen

Tuote: AB6GUP Malli: SN2716-11 SininenRistiviite: 21P641

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHD-pino ja Nest-kontti
Värisininen
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus10.625 "
Sisäpituus26 5 / 16 "
Sisäleveys15.875 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliLasikuituvahvistettu polyesteri
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella11.125 "
Ulkopituus30.625 "
Ulkopuolinen leveys16.875 "
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro CSN2716-1
tilavuus2.3 cu. ft.
Tilavuus2.3 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriKorkeusUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytä kannen numeroatilavuusHinta
LEWISBINS SN2010-7P Grn-pino ja pesälaatikko 24-1/8 tuumaa pituus vihreä | AA2CZZ 10E161 SN2010-7P GrnLasikuituvahvistettu polyesteriVihreä-6.875 "24.125 "11.375 "Valmistaja Nro CSN2010-10.7 cu. ft.-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SN2010-7P Gry Pino ja Nest Bin 24-1/8 tuuman pituus Harmaa | AA2DAA 10E162 SN2010-7P GryLasikuituvahvistettu polyesteriHarmaa-6.875 "24.125 "11.375 "Valmistaja Nro CSN2010-10.7 cu. ft.-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SN2010-7P punainen pino ja pesälaatikko 24-1/8 tuumaa pituus punainen | AA2DAB 10E163 SN2010-7P punainenLasikuituvahvistettu polyesteripunainen-6.875 "24.125 "11.375 "Valmistaja Nro CSN2010-10.7 cu. ft.-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SN2010-9P Grn-pino ja pesälaatikko 24-1/8 tuuman pituus Vihreä | AA2DAC 10E164 SN2010-9P GrnLasikuituvahvistettu polyesteriVihreä-9"24.125 "11.375 "Valmistaja Nro CSN2010-11.0 cu. ft.-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SN2010-9P Gry Pino ja Nest Bin 24-1/8 tuumaa pituus harmaa | AA2DAD 10E165 SN2010-9P GryLasikuituvahvistettu polyesteriHarmaa-9"24.125 "11.375 "Valmistaja Nro CSN2010-11.0 cu. ft.-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SN2010-9P punainen pino ja pesälaatikko 24-1/8 tuumaa pituus punainen | AA2DAE 10E166 SN2010-9P punainenLasikuituvahvistettu polyesteripunainen-9"24.125 "11.375 "Valmistaja Nro CSN2010-11.0 cu. ft.-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SN2713-7P Gry pino ja pesälaatikko 29-5/8 tuumaa pituus harmaa | AA2DAG 10E168 SN2713-7P GryLasikuituvahvistettu polyesteriHarmaa-7"29.625 "13 13 / 16 "-1.3 cu. ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS SN2716-11 Sininen pino ja pesälaatikko, 30-5/8 tuumaa pitkä, sininen