Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS PB1416-7 Keltainen ripustettava ja pinottava säiliö 16-1/2 tuumaa leveys 7 tuumaa korkeus | AB6GRP 21P591

LEWISBINS PB1416-7 Keltainen ripustus- ja pinolaatikko 16-1/2 tuumaa leveys 7 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AB6GRP Malli: PB1416-7 KeltainenRistiviite: 21P591

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.27 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriKeltainen
Sisäkorkeus6.75 "
Sisäpituus14 "
Sisäleveys14.75 "
Kantavuus40 lb
Materiaalipolypropeeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä3
Ulkopuolella7"
Ulkopituus14.75 "
Ulkopuolinen leveys16.5 "
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DPB14-7 Div

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriKorkeusJakajapaikkojen määrä pitkäLyhyt jakajapaikkojen määräUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
LEWISBINS PB54-3 Vihreä ripustettava ja pinottava säiliö 4-1/8 tuumaa leveys 3 tuumaa korkeus | AB6GPW 21P551 PB54-3 VihreäpolypropeeniVihreä-1-3"5.375 "4.125 "€2.53
LEWISBINS PB54-3 Kivi-/pinolaatikko 3h x 4-1/8v x 5-3/8d Kivi | AB6GPX 21P552 PB54-3 kivipolypropeeniKivi-1-3"5.375 "4.125 "€2.53
LEWISBINS PB74-3 Sininen ripustus- ja pinolaatikko 4-1/8 tuuman leveys 3 tuuman korkeus | AB6GPY 21P553 PB74-3 Sininenpolypropeenisininen-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Punainen säilytysastia 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d punainen | AB6GPZ 21P554 PB74-3 punainenpolypropeenipunainen-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Keltainen ripustettava ja pinottava säiliö 4-1/8 tuumaa leveys 3 tuumaa korkeus | AB6GQA 21P555 PB74-3 keltainenpolypropeeniKeltainen-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Vihreä ripustusastia 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d vihreä | AB6GQB 21P556 PB74-3 VihreäpolypropeeniVihreä-1-3"7.375 "4.125 "€4.06
LEWISBINS PB74-3 Kivi-/pinolaatikko 3h x 4-1/8v x 7-3/8d Kivi | AB6GQC 21P557 PB74-3 kivipolypropeeniKivi-1-3"7.375 "4.125 "€4.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS PB1416-7 Keltainen ripustus- ja pinolaatikko 16-1/2 tuumaa leveys 7 tuumaa korkeus
€29.27 / yksikkö