Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS PB10-FXL musta osalaatikko, 3.5 tuuman pituus, 4 tuumaa leveys, 2 tuumaa korkeus, musta | AF6NLD 19YY03 / PB10-FXL

LEWISBINS PB10-FXL musta osalaatikko, pituus 3.5 tuumaa, leveys 4 tuumaa, korkeus 2 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AF6NLD Malli: PB10-FXL MustaRistiviite: 19YY03 / PB10-FXL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.86 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriMusta
Korkeus2"
Sisäkorkeus2"
Sisäpituus3"
Sisäleveys3.5 "
Pituus3.5 "
MateriaaliJohtava polypropeeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella2"
Ulkopituus3.5 "
Ulkopuolinen leveys4"
Tyylituutti
PintakestävyysVähemmän kuin 1.0 x 10
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3923100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisäkorkeusSisäpituusPituusUlkopuolellaUlkopituusLeveysHinta
LEWISBINS PB20-FXL musta osalaatikko, pituus 7 tuumaa, leveys 4 tuumaa, korkeus 2.9 tuumaa, musta | AF6NLF 19YY05 / PB20-FXL PB20-FXL musta2.9 "1.625 "6"7"3"7"4"€8.70
LEWISBINS PB22-FXL musta osalaatikko, pituus 6.6 tuumaa, leveys 8.8 tuumaa, korkeus 2.9 tuumaa, musta, 12 kpl pakkaus | CJ7BFW PB22-FXL PB22-FXL musta2.9 "--6.6 "--8.8 "€20.92
Tarjouspyyntö
LEWISBINS PB30-FXL musta osalaatikko, pituus 9.5 tuumaa, leveys 5.8 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta, 12 kpl pakkaus | CJ7BFX PB30-FXL PB30-FXL musta5"--9.5 "--5.8 "€16.48
Tarjouspyyntö
LEWISBINS PB31-FXL musta osalaatikko, pituus 9.3 tuumaa, leveys 8.8 tuumaa, korkeus 5 tuumaa, musta, 8 kpl pakkaus | CJ7BFY PB31-FXL PB31-FXL musta5"--9.3 "--8.8 "€37.69
Tarjouspyyntö
LEWISBINS PB40-FXL Musta osalaatikko, 12.8 tuuman pituus, 8.1 tuuman leveys, 6 tuuman korkeus, musta, 12 kpl pakkaus | CJ7BFZ PB40-FXL PB40-FXL musta6"--12.8 "--8.1 "€42.27
Tarjouspyyntö
LEWISBINS PB41-FXL Musta osalaatikko, 12.8 tuuman pituus, 11.4 tuuman leveys, 6 tuuman korkeus, musta, 12 kpl pakkaus | CJ7BGA PB41-FXL PB41-FXL musta6"--12.8 "--11.4 "€51.14
Tarjouspyyntö
LEWISBINS PB50-FXL musta osalaatikko, 18.5 tuuman pituus, 11.6 tuuman leveys, 7.1 tuuman korkeus, musta, 6 kpl pakkaus | CJ7BGB PB50-FXL PB50-FXL musta7.1 "--18.5 "--11.6 "€76.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS PB10-FXL musta osalaatikko, pituus 3.5 tuumaa, leveys 4 tuumaa, korkeus 2 tuumaa, musta
€7.86 / yksikkö