Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS MK4000-CON mobiilisarja ja lattiajalusta teräs musta | AF6NLC 19YY02

LEWISBINS MK4000-CON mobiilisarja ja lattiateline, teräs musta

Varastossa
Tuote: AF6NLC Malli: MK4000-CONRistiviite: 19YY02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilisarja ja lattiateline
VäriMusta
Korkeus6"
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403905500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LEWISBINS MK4000-B GREY mobiilisarja ja lattiateline Teräksenharmaa | AF6NLB 19YY01 MK4000-B HARMAAHarmaa-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS MK4000-CON mobiilisarja ja lattiateline, teräs musta
€120.74 / yksikkö