LEWISBINS MK4000-B GREY mobiilisarja ja lattiateline Teräksenharmaa | AF6NLB 19YY01

LEWISBINS MK4000-B GREY mobiilisarja ja lattiateline teräksenharmaa

Tuote: AF6NLB Malli: MK4000-B GREYRistiviite: 19YY01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiilisarja ja lattiateline
VäriHarmaa
Korkeus6"
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403905500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LEWISBINS MK4000-CON mobiilisarja ja lattiajalusta teräs musta | AF6NLC 19YY02 MK4000-CONMusta€120.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS MK4000-B GREY mobiilisarja ja lattiateline teräksenharmaa