Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS CSN2012-1 PUNAINEN Säiliön lisävarusteen kansi mallille 65840 | AF4QCG 9F859

LEWISBINS CSN2012-1 PUNAINEN Säiliön lisävarusteen kansi mallille 65840

Varastossa
Tuote: AF4QCG Malli: CSN2012-1 REDRistiviite: 9F859

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti kansi
Väripunainen
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella1.25 "
Ulkopituus20 1 / 10 "
Ulkopuolinen leveys13 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysTyyppiHinta
LEWISBINS CSN2013-1SE GRAY Säiliön lisävarusteen kansi mallille 65841 | AF3PYB 8APN8 CSN2013-1SE HARMAAHarmaaLasikuitu1 1 / 3 "19.75 "17 1 / 3 "-€18.23
LEWISBINS CSN2618-1 PUNAINEN Säiliön kansi 65844 Red Lewis Binsille | AF3QFZ 8AW42 CSN2618-1 PUNAINENpunainenpolypropeeni1 1 / 3 "26 1 / 10 "19.25 "-€21.51
LEWISBINS CSN2414-1 PUNAINEN Säiliön kansi 65842 Red Lewis Binsille | AF4FHN 8UT25 CSN2414-1 PUNAINENpunainenpolypropeeni1.25 "24 1 / 3 "14 1 / 10 "punainen€17.33
LEWISBINS CSN2012-1 BLUE Säiliön lisävarusteen kansi 65840 | AF4GCX 8VTD2 CSN2012-1 SININENsininenpolyeteeni1.25 "20 1 / 10 "13 1 / 3 "-€14.83
LEWISBINS CSN2618-1 GRAY Säiliön lisävarusteen kansi mallille 65844 | AF4HAT 8WU64 CSN2618-1 HARMAAHarmaapolypropeeni1 1 / 3 "26 1 / 10 "19.25 "-€21.51
LEWISBINS CSN2618-1 BLUE Säiliön lisävarustekansi 65844: lle | AF4KND 8ZD93 CSN2618-1 SININENsininenpolypropeeni1 1 / 3 "26 1 / 10 "19.25 "-€21.51
LEWISBINS CSN2012-1 GRAY Säiliön lisävarusteen kansi mallille 65840 | AF4QCF 9F858 CSN2012-1 HARMAAHarmaapolyeteeni1.25 "20 1 / 10 "13 1 / 3 "-€14.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS CSN2012-1 PUNAINEN Säiliön lisävarusteen kansi mallille 65840
€14.83 / yksikkö