Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709135-02 Neulaventtiili matalalyijyinen messinki 150 Psi | AF7FFM 20XR34

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709135-02 Neulaventtiili matalalyijyinen messinki 150 Psi

Varastossa
Tuote: AF7FFM Malli: 709135-02Ristiviite: 20XR34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
YhteysFNPT x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709101-0402 Neulaventtiili matalalyijyinen messinki 150 Psi | AF7FEU 20XR17 709101-0402Pakkaus x MNPT1 / 8 "1 / 4 "€32.06
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709101-0404 Neulaventtiili matalalyijyinen messinki 150 Psi | AF7FEV 20XR18 709101-0404Pakkaus x MNPT1 / 4 "1 / 4 "€40.20
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709101-0604 Neulaventtiili matalalyijyinen messinki 150 Psi | AF7FEW 20XR19 709101-0604Pakkaus x MNPT1 / 4 "3 / 8 "€55.91
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709103-0402 Neulaventtiili matalalyijyinen messinki 150 Psi | AF7FEX 20XR20 709103-0402Pakkaus x MNPT1 / 8 "1 / 4 "€23.53
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709103-0404 Neulaventtiili matalalyijyinen messinki 150 Psi | AF7FEY 20XR21 709103-0404Pakkaus x MNPT1 / 4 "1 / 4 "€60.51
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709103-0502 Neulaventtiili matalalyijyinen messinki 150 Psi | AF7FEZ 20XR22 709103-0502Pakkaus x MNPT1 / 8 "5 / 16 "€42.39
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709103-0602 Neulaventtiili matalalyijyinen messinki 150 Psi | AF7FFA 20XR23 709103-0602Pakkaus x MNPT1 / 8 "3 / 8 "€48.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709135-02 Neulaventtiili matalalyijyinen messinki 150 Psi
€30.54 / yksikkö