Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEVITON 27W10 WatertigHeight Locking Connector, Non-NEMA, 20/10 A, 250VAC, 4 Poles, Yellow, Gen Use | CR9JEA 792TC6

LEVITON 27W10 WatertigHeight Locking Connector, Non-NEMA, 20/10 A, 250VAC, 4 Poles, Yellow, Gen Use

Varastossa
Tuote: CR9JEA Malli: 27W10Ristiviite: 792TC6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.13 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEVITON 25W07 WatertigHeight Lukitusliitin, Ei-NEMA, 15/10 A, 125/250VAC, 3 napaa, keltainen, Gen käyttö | CR9GYQ 792T69 25W07€86.49
LEVITON 27W09 vesitiivis lukitusliitin, ei-NEMA, 20 A, 120/208VAC, 4 napaa, keltainen, sukupolvikäyttö | CR9GYR 792TC5 27W09€184.83
LEVITON 27W08-G WatertigHeight Lukitusliitin, Ei-NEMA, 20 A, 125/250VAC, 3 napaa, keltainen, Gen Käyttö | CR9GYT 792TC4 27W08-G€89.62
LEVITON 7565-C Lukitusliitin, Ei-NEMA, 15/20 A, 125/250V AC, 3 napaa, musta/valkoinen | CR9HCH 792TY7 7565 -C€53.59
LEVITON 7413-C Lukitusliitin, Ei-NEMA, 20 A, 120/208V AC, 3 napaa, musta/valkoinen | CR9HCJ 792TY6 7413 -C€90.85
LEVITON 7314-C Lukitusliitin, Ei-NEMA, 20 A, 125/250V AC, 3 napaa, musta/valkoinen | CR9HCK 792TY2 7314 -C€64.18
LEVITON 3333-GC lukitusliitin, ei-NEMA, 30 A, 250 V AC, 2 napaa, musta/valkoinen, liittovaltion erittely | CR9HCL 792TG2 3333-GC€63.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEVITON 27W10 WatertigHeight Locking Connector, Non-NEMA, 20/10 A, 250VAC, 4 Poles, Yellow, Gen Use
€364.13 / yksikkö