LEONARD VALVE TMS-150-CP höyryn ja veden sekoitusventtiili, 1-1 / 4 sisääntulokoko, messinki, 60 PSI, 60 GPM | AA7HTL 15Z022

LEONARD VALVE TMS-150-CP höyryn ja veden sekoitusventtiili, 1-1/4" tulokoko, messinki, 60 PSI, 60 GPM

Varastossa
Tuote: AA7HTL Malli: TMS-150-CPRistiviite: 15Z022

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,390.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryn ja veden sekoitusventtiili
Rungon materiaaliKromattu pronssi
Virtausnopeus50 gpm
Sisääntulon koko1.5 "
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 200 astetta F
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine80 psi
Poistoaukon koko1.5 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7.5 "
kokonaisleveys12 "
Temp. alue65 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.245
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
LEONARD VALVE TMS-25-CP höyryn ja veden sekoitusventtiili messinki | AA7HTE 15Z016 TMS-25-CP27 gpm3 / 4 "3 / 4 "€1,541.62
LEONARD VALVE TMS-50-CP höyryn ja veden sekoitusventtiili messinki | AA7HTG 15Z018 TMS-50-CP30 gpm3 / 4 "1"€1,707.46
LEONARD VALVE TMS-80-CP höyryn ja veden sekoitusventtiili messinki | AA7HTJ 15Z020 TMS-80-CP32 gpm1"1.25 "€1,750.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEONARD VALVE TMS-150-CP höyryn ja veden sekoitusventtiili, 1-1/4" tulokoko, messinki, 60 PSI, 60 GPM
€2,390.26 / yksikkö