Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 99705TRB144265 Vannesahan terä 14 jalkaa pituus 1 tuuma leveys | AE7ABX 5WDT9

LENOX TOOLS 99705TRB144265 Vannesahanterä 14 jalkaa pituus 1 tuuma leveys

Varastossa
Tuote: AE7ABX Malli: 99705TRB144265Ristiviite: 5WDT9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€482.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaTri-Master
Pituus14ft.
Materiaalikarbidi
Hampaat tuumaa kohti2/3
Paksuus0.035 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
LENOX TOOLS 45126TRB113505 Vannesahan terä kovametalli 1-1/4 tuuman leveys | AE7ABN 5WDT1 45126TRB11350511 '6 "30.042 "Säännöllinen1.25 "€431.83
LENOX TOOLS 49789TRB113505 Vannesahan terä kovametalli 1-1/4 tuuman leveys | AE7ABP 5WDT2 49789TRB11350511 '6 "3/40.042 "Muuttuja1.25 "€532.77
LENOX TOOLS 89721TRB123810 Vannesahan terä kovametalli, 1/2 tuuman leveys | AE7ABQ 5WDT3 89721TRB12381012 '6 "30.025 "Säännöllinen1 / 2 "€396.26
LENOX TOOLS 45019TRB123810 Vannesahan terä kovametalli, 1 tuuman leveys | AE7ABR 5WDT4 45019TRB12381012 '6 "30.035 "Säännöllinen1"€439.04
LENOX TOOLS 49502TRB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuuman pituus kovametalli | AE7ABT 5WDT5 49502TRB13411513 '6 "2/30.035 "Muuttuja1"€460.11
LENOX TOOLS 45058TRB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuuman pituus kovametalli | AE7ABU 5WDT6 45058TRB13411513 '6 "30.035 "Säännöllinen1"€470.85
LENOX TOOLS 49585TRB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuuman pituus kovametalli | AE7ABV 5WDT7 49585TRB13411513 '6 "3/40.035 "Muuttuja1"€548.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 99705TRB144265 Vannesahanterä 14 jalkaa pituus 1 tuuma leveys
€482.23 / yksikkö