Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2FBT2N-316 Branch Tee Ruostumaton Teräs A-lok x F 1 / 8in | AE6QNU 5UNA6

PARKER 2FBT2N-316 Branch Tee ruostumatonta terästä A-lok x F 1/8in

Varastossa
Tuote: AE6QNU Malli: 2FBT2N-316Ristiviite: 5UNA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarashaara
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x FNPT
Kuusiokoko1 / 2 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 8FBT6N-316-GR Branch Tee 316 Ruostumaton teräspuristus x F 1 / 2in x 3 / 8in | AC2JAQ 2KKW8 / 8FBT6N-316 8FBT6N-316-GR316 Ruostumaton teräsPakkaus x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "€196.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2FBT2N-316 Branch Tee ruostumatonta terästä A-lok x F 1/8in
€119.84 / yksikkö