Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 89419TRB195945 Vannesahanterä bimetalli 3/4 tuuman leveys | AE7ACM 5WDV4

LENOX TOOLS 89419TRB195945 vannesahanterä bimetalli, 3/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE7ACM Malli: 89419TRB195945Ristiviite: 5WDV4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€705.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaTri-Master
Pituus19 '6 "
Materiaalikarbidi
Hampaat tuumaa kohti3
Paksuus0.035 "
Hammas tyyppiSäännöllinen
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusHammas tyyppiLeveysHinta
LENOX TOOLS 45126TRB113505 Vannesahan terä kovametalli 1-1/4 tuuman leveys | AE7ABN 5WDT1 45126TRB11350511 '6 "30.042 "Säännöllinen1.25 "€448.73
LENOX TOOLS 49789TRB113505 Vannesahan terä kovametalli 1-1/4 tuuman leveys | AE7ABP 5WDT2 49789TRB11350511 '6 "3/40.042 "Muuttuja1.25 "€545.27
LENOX TOOLS 89721TRB123810 Vannesahan terä kovametalli, 1/2 tuuman leveys | AE7ABQ 5WDT3 89721TRB12381012 '6 "30.025 "Säännöllinen1 / 2 "€435.09
LENOX TOOLS 45019TRB123810 Vannesahan terä kovametalli, 1 tuuman leveys | AE7ABR 5WDT4 45019TRB12381012 '6 "30.035 "Säännöllinen1"€465.65
LENOX TOOLS 49502TRB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuuman pituus kovametalli | AE7ABT 5WDT5 49502TRB13411513 '6 "2/30.035 "Muuttuja1"€476.19
LENOX TOOLS 45058TRB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuuman pituus kovametalli | AE7ABU 5WDT6 45058TRB13411513 '6 "30.035 "Säännöllinen1"€475.16
LENOX TOOLS 49585TRB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuuman pituus kovametalli | AE7ABV 5WDT7 49585TRB13411513 '6 "3/40.035 "Muuttuja1"€559.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 89419TRB195945 vannesahanterä bimetalli, 3/4 tuuman leveys
€705.90 / yksikkö