Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 5012 Hack Saw Matala profiili 12 x 1/2 tuumaa 24 Tpi | AB7VRD 24C974

LENOX TOOLS 5012 Hack Saw matalaprofiilinen 12 x 1/2 tuuman 24 Tpi

Varastossa
Tuote: AB7VRD Malli: 5012Ristiviite: 24C974
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
€53.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakata hakata
Terän pituus12 "
Terän materiaaliBi-metalli
Terän leveys1 / 2 "
KehysmateriaaliAlumiini
ToimintoMetallien, PVC: n, muovin, puun leikkaamiseen
Kahvan muotoiluErgonominen, säädettävä
Kahva materiaaliAlumiini
Kerf0.023 "
Pituus6.5 "
Palojen lukumäärä2
Hampaat tuumaa kohti24
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys4"
TyyppiMatala profiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Matalaprofiilinen kärki, kestävä kahva, korkeajännitteinen 40K PSI, 45 asteen kulmasäätö uppoleikkaukseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 5012 Hack Saw matalaprofiilinen 12 x 1/2 tuuman 24 Tpi
€53.87 / yksikkö