Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 2110112114GR edestakaisin sahanterä, 12 tuuman terä, 14 TPI, 5 kpl pakkaus | AB6LWP 12114GR / 21Y669 / 12114

LENOX TOOLS 2110112114GR edestakaisin sahanterä, 12 tuuman terä, 14 TPI, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6LWP Malli: 2110112114GRRistiviite: 12114GR / 21Y669 / 12114

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
Terän pituus12 "
Terän materiaaliBi-metalli
Leikkaa koko0.042 "
pakkauskoko5
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen metalli
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti14
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiTerän pituusTerän materiaalitakaisinpakkauskokoPkg. MääräHinta
LENOX TOOLS 2110212118GR edestakaisin sahanterä, 12 tuuman terä, 18 TPI, 5 kpl pakkaus | AB6LWQ 12118GR / 21Y672 / 12118 2110212118GR1812 "Bi-metalliSuoraan55€58.60
LENOX TOOLS 210946114GR edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 14 TPI, 5 kpl pakkaus | CH6JCF 21Y667 210946114GR146"Bi-metalliSuoraan55€34.58
LENOX TOOLS 210979110GR edestakaisin sahanterä, 9 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus | CH6JCG 21Y665 210979110GR109"Bi-metalliSuoraan55€49.80
LENOX TOOLS 210989114GR edestakaisin sahanterä, 9 tuuman terä, 14 TPI, 5 kpl pakkaus | CH6JCH 21Y668 210989114GR149"Bi-metalliSuoraan55€49.80
LENOX TOOLS 21235B9114GR edestakaisin sahanterä, 9 tuuman terä, 14 TPI, 25 kpl pakkaus | CH6JCK 21Y674 21235B9114GR149"Bi-metalliSuoraan2525€239.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 2110112114GR edestakaisin sahanterä, 12 tuuman terä, 14 TPI, 5 kpl pakkaus
€58.60 /pakkaus