Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 20585156R edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 12 tuuman terä, 6 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2HVM 156R / 4XL21

LENOX TOOLS 20585156R edestakaisin liikkuva sahanterä, nauloihin upotettu puu, 12 tuuman terä, 6 TPI, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2HVM Malli: 20585156RRistiviite: 156R / 4XL21

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKavennettu
Terän pituus12 "
Terän materiaaliBi-metalli
pakkauskoko5
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti6
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiTerän pituusTerän materiaalitakaisinpakkauskokoPkg. MääräHinta
LENOX TOOLS 20570636RP edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 6 tuuman terä, 6 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2HVF 636RP / 4XL15 20570636 RP66"Bi-metalliSuoraan55€10.50
LENOX TOOLS 20572656R edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 6 tuuman terä, 6 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2HVG 656R / 4XL16 20572656R66"Bi-metalliKavennettu55€26.68
LENOX TOOLS 20582956R edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 9 tuuman terä, 6 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2HVK 956R / 4XL19 20582956R69"Bi-metalliSuoraan55€38.12
LENOX TOOLS 20495B156R edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 12 tuuman terä, 6 TPI, 25 kpl pakkaus | AE2MLX B156R / 4YFY4 20495B156R612 "Bi-metalliSuoraan2525€215.74
LENOX TOOLS 20558B956R edestakaisin liikkuva sahanterä, nauloihin upotettu puu, 9 tuuman terä, 6 TPI, 25 kpl pakkaus | AE2MMB B956R / 4YFY9 20558B956R69"Bi-metalliSuora ja kapeneva2525€166.07
LENOX TOOLS 20575634R edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 6 tuuman terä, 4 TPI, 5 kpl pakkaus | CD2KRE 36C229 20575634R46"Bi-metalliKavennettu55€27.34
LENOX TOOLS 20556676RC mäntäsahanterä, nauloihin upotettu puu, 6 tuuman terä, 6 TPI, 5 kpl pakkaus | CD3QHP 53DN86 20556676RC66"Bi-metalliSuoraan55€11.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 20585156R edestakaisin liikkuva sahanterä, nauloihin upotettu puu, 12 tuuman terä, 6 TPI, 5 kpl pakkaus
€17.06 /pakkaus