Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 20584S110R edestakaisin sahanterä, 12 tuuman terä, 10/14 TPI | AG4YHP S110R / 35GW68

LENOX TOOLS 20584S110R edestakaisin liikkuva sahanterä, 12 tuuman terä, 10/14 TPI

Varastossa
Tuote: AG4YHP Malli: 20584S110RRistiviite: S110R / 35GW68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
Terän pituus12 "
Terän materiaaliBi-metalli
Korkeus3 / 4 "
pakkauskoko1
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti10/14
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8202916000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen sahan käyttö: yleiskäyttöinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiTerän pituusTerän materiaalitakaisinpakkauskokoPkg. MääräHinta
LENOX TOOLS 20493B610R edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 10 TPI, 25 kpl pakkaus | AB6LWM 610R / 21Y659 20493B610R106"Bi-metalliSuoraan525€126.35
LENOX TOOLS 20577850R edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 10/14 TPI, 5 kpl pakkaus | AB6LWN 850R / 21Y662 20577850R10/148"Bi-metalliSuoraan55€11.81
LENOX TOOLS 20562610R edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2HVB 4XL11 20562610R106"-Suoraan55€9.19
LENOX TOOLS 20580810R edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2HVJ 810R / 4XL18 20580810R108"Bi-metalliSuoraan55€11.81
LENOX TOOLS 20583110R edestakaisin sahanterä, 12 tuuman terä, 10/14 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2HVL 110R / 4XL20 20583110R10/1412 "Bi-metalliSuoraan55€17.06
LENOX TOOLS 20374650R5 edestakaisin liikkuva sahanterä, 6 tuuman terä, 10/14 TPI, 5 kpl pakkaus | AE2MLU 650R / 4YFX8 20374650R510/146"Bi-metalliSuoraan-5€11.81
LENOX TOOLS 20535B850R edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, pituus 8 tuumaa, 10/14 TPI, 25 kpl pakkaus | AE2MMA B850R / 4YFY8 20535B850R10/148"Bi-metalliSuoraan2525€124.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 20584S110R edestakaisin liikkuva sahanterä, 12 tuuman terä, 10/14 TPI
€11.20 / yksikkö