Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 2018212110R edestakaisin sahanterä, 12 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus | AD7TFN 12110R / 4GE35

LENOX TOOLS 2018212110R edestakaisin liikkuva sahanterä, 12 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7TFN Malli: 2018212110RRistiviite: 12110R / 4GE35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
Terän pituus12 "
Terän materiaaliBi-metalli
MateriaaliTeräs, koboltti
pakkauskoko5
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti10
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiTerän pituusTerän materiaalitakaisinpakkauskokoPkg. MääräHinta
LENOX TOOLS 201726114R edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 14 TPI, 5 kpl pakkaus | AD7TFG 6114R / 4GE29 201726114R146"Bi-metalliSuoraan55€13.13
LENOX TOOLS 201746118R edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 18 TPI, 5 kpl pakkaus | AD7TFH 6118R / 4GE30 201746118R186"Bi-metalliSuoraan55€13.13
LENOX TOOLS 201789114R edestakaisin sahanterä, 9 tuuman terä, 14 TPI, 5 kpl pakkaus | AD7TFJ 9114R / 4GE31 201789114R149"Bi-metalliSuoraan55€44.74
LENOX TOOLS 201706110R edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus | AD7TFK 6110R / 4GE32 201706110R106"Bi-metalliSuoraan55€13.13
LENOX TOOLS 201939108R edestakaisin sahanterä, 9 tuuman terä, 8 TPI, 5 kpl pakkaus | AD7TFL 9108R / 4GE33 201939108R89"Bi-metalliSuoraan55€52.05
LENOX TOOLS 201809118R edestakaisin sahanterä, 9 tuuman terä, 18 TPI, 5 kpl pakkaus | AD7TFM 9118R / 4GE34 201809118R189"Bi-metalliSuoraan55€14.44
LENOX TOOLS 20173B6114R edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 14 TPI, 25 kpl pakkaus | AE2MLH B6114R / 4YFW6 20173B6114R146"Bi-metalliSuoraan2525€136.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 2018212110R edestakaisin liikkuva sahanterä, 12 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus
€19.69 /pakkaus