Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 1766338 edestakaisin liikkuva sahanterä, laattamateriaalit leikattu, 9 tuuman terä | AF2LAB 1766338 / 6UUG9

LENOX TOOLS 1766338 edestakaisin liikkuva sahanterä, leikatut laattamateriaalit, 9 tuuman terä

Varastossa
Tuote: AF2LAB Malli: 1766338Ristiviite: 1766338 / 6UUG9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
Terän pituus9"
Terän materiaaliTeräs
pakkauskoko1
Varsi1/2 "universaali
Kärjen materiaaliTimanttihioma
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 1766338 edestakaisin liikkuva sahanterä, leikatut laattamateriaalit, 9 tuuman terä
€31.07 / yksikkö